Beli kunci kunci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. COLCOM Hotel Lock (Kunci Pintu Hotel Berkartu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    COLCOM Hotel Lock (Kunci Pintu Hotel Berkartu)
    atribut:
    • Thickness (mm): 38-50
    • Operating Temperature (°C): -20 to 50
    • Humidity (%): 95
  2. TONE Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  3. Huben Kunci Furniture Camlock
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    Huben Kunci Furniture Camlock
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
  4. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  5. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Balto Warna Abu-abu (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp709.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Balto Warna Abu-abu (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Sole: Phylon+Rubber
    • Lining: Mesh
    • Insole: Ergonomic Breathable Sj hybrid
    • Standards: EN ISO 20345:2011
    • Toe Cap: Steel Cap
  6. Autonics Panel Mount Temperature Controllers KPN Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    Autonics Panel Mount Temperature Controllers KPN Series
    Deskripsi:
    The KPN series high performance digital process controllers offer high-speed sampling speed of 50 ms and high display accuracy of ±0.3%. The large, high luminance LED dual display provides clear PV and SV readings with bar graph display of control output value (MV). The series also feature high performance control with independent heating/cooling control and automatic/manual control functions.
  7. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  8. TONE Mechanic Offset Wrench Long Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TONE Mechanic Offset Wrench Long Type
    Deskripsi:
    -Since height of the handle is lower than the conventional long box end wrench(45°), it can work while avoiding obstacles around.
  9. Huben Kunci Furniture Mekar
    Mulai

    Rp7.900

    Huben Kunci Furniture Mekar
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
  10. MultiPro Hex Key Wrench Long
    Mulai

    Rp3.900

    MultiPro Hex Key Wrench Long
    Deskripsi:
    • Drop Forged Chrome -Vanadium Steel & HeatTreated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Polishing & Standing Chrome Finishing with Rust Resistant
  11. Schneider Electric Vivace
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

  12. TONE 75Angle Offset Ratchet Ring Wrench Deep Head
    Mulai

    Rp649.900

    TONE 75Angle Offset Ratchet Ring Wrench Deep Head
    Deskripsi:
    -Turning the switching dial enables switching between right rotation, left rotation, and fixed.-Since it is offset at an angle of 75° it is easy to avoid obstacles.-Since the box end part is offset with a collar part, it can also be used for bolts and nut
  13. DV Push Panel Lock
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    DV Push Panel Lock
    atribut:
    • Model : Push Panel Lock
  14. TONE Offset Wrench Short Type
    Mulai

    Rp189.900

    TONE Offset Wrench Short Type
    Deskripsi:
    -Optimum for a narrow space with height restriction or a narrow work space.-The box end part is dodecagon, it can be easily matched to a bot/nut.
  15. KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Socket 1/2 Inch
    Mulai

    Rp84.900

    KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Socket 1/2 Inch
    atribut:
    • Plug-in Angle: 12.7 mm (1/2 inch)
  16. NICHIYU Truk Forklift Elektrik
    Mulai

    Rp339.999.900

    NICHIYU Truk Forklift Elektrik
    atribut:
    • Load Center (mm): 500
Daftar Harga kunci kunci Terbaru December 2025
COLCOM Hotel Lock (Kunci Pintu Hotel Berkartu)Rp2.799.900
TONE SpannerRp98.900
FATOOLS Hex Key WrenchRp5.900
INSPIRE Hotel Door LockRp4.199.900
Huben Kunci Furniture CamlockRp8.900
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Balto Warna Abu-abu (Sepatu Proyek)Rp709.900
Autonics Panel Mount Temperature Controllers KPN SeriesRp2.799.900
COLCOM Elevator ControlRp28.999.900
Sherlock Grendel PintuRp10.900

Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)